Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52103133 SKINDICHT BL-M ATEX 25X1.5 - 52103133

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52103133 SKINDICHT BL-M ATEX 25X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773331516

Artikelnummer

LPP52103133

Herstellernummer

52103133

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Messing

SKINDICHT® BL-M ATEX, tappi di chiusura in ottone nichelato, elevato grado di protezione e resistenza alle basse temperature, per applicazioni mobili in offshore