LAPP ITALIA SRL - LPP52101966 SKINDICHT MR-M HEX. 20X1.5/16X1.5+O-RING - 52101966

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Gewindelänge - 6 mm
Mit Gegenmutter - nein
Packung
50 ST
EAN
4044773471823
Artikelnummer
LPP52101966
Herstellernummer
52101966
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindelänge:
6 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
22 mm
Biegeschutz:
nein
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Einsatztemperatur:
-30...100 °C




