LAPP ITALIA SRL - LPP52101965 SKINDICHT MR-M HEX. 16X1.5/12X1.5+O-RING - 52101965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindelänge - 5.5 mm
Mit Gegenmutter - nein
Packung
50 ST
EAN
4044773471908
Artikelnummer
LPP52101965
Herstellernummer
52101965
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindelänge:
5.5 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
18 mm
Biegeschutz:
nein
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Einsatztemperatur:
-30...100 °C




