LAPP ITALIA SRL - LPP52100621 SKINDICHT E-M 16 INCISED SEAL RING - 52100621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 3 mm
Werkstoff - Gummi
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Werkstoffgüte - CR (Chloropren-Kautschuk)
Packung
250 ST
EAN
4044773332940
Artikelnummer
LPP52100621
Herstellernummer
52100621
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Gummi
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
SKINDICHT® E-M, guarnizioni settoriali, un'unica guarnizione per diversi intervalli di serraggio, le guarnizioni possono essere adattate singolarmente ai diversi diametri dei cavi


