LAPP ITALIA SRL - LPP52100334 SKINDICHT A-PG/M21/25X1.5 HIGH - 52100334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25
Vernickelt - nein
Packung
10 ST
EAN
4044773334500
Artikelnummer
LPP52100334
Herstellernummer
52100334
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)


