Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52100304 SKINDICHT EKU-M 32X1.5/40X1.5 LGY - 52100304

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52100304 SKINDICHT EKU-M 32X1.5/40X1.5 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773334883

Artikelnummer

LPP52100304

Herstellernummer

52100304

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

32

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

40

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

SKINDICHT® EKU-M, accessori per pressacavi metrici con filettatura più grande dei fori filettati presenti