LAPP ITALIA SRL - LPP52024853 SKINDICHT BLK-GL PG21 RAL 7035 LGY - 52024853

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - nein
Glasfaserverstärkt - ja
Packung
50 ST
EAN
4044773346855
Artikelnummer
LPP52024853
Herstellernummer
52024853
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
ja
SKINDICHT® BLK / BLK-GL, tappo di chiusura con filettatura di raccordo PG per la chiusura di fori prefilettati



