Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52024851 SKINDICHT BLK-GL PG13.5 RAL 7035 LGY - 52024851

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52024851 SKINDICHT BLK-GL PG13.5 RAL 7035 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - nein

  • Glasfaserverstärkt - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773346879

Artikelnummer

LPP52024851

Herstellernummer

52024851

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

ja

SKINDICHT® BLK / BLK-GL, tappo di chiusura con filettatura di raccordo PG per la chiusura di fori prefilettati