Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52023604 SKINDICHT O-RING PG 21 (26X2) FKM - 52023604

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52023604 SKINDICHT O-RING PG 21 (26X2) FKM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 26 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

  • Anzahl der Durchführungen - 1

  • Werkstoffgüte - Fluorkautschuk (FPM/FKM)

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773355345

Artikelnummer

LPP52023604

Herstellernummer

52023604

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

26 mm

Werkstoff:

Gummi

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

Fluorkautschuk (FPM/FKM)

SKINDICHT® O-ring FKM PG, anello di tenuta per temperature elevate, resistente a oli, solventi, acidi ed agenti chimici, filetto PG