LAPP ITALIA SRL - LPP52006650 SKINDICHT BLK-M 40X1.5 RAL 7035 LGY - 52006650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
4044773428001
Artikelnummer
LPP52006650
Herstellernummer
52006650
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Schlagfest:
ja
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035


