LAPP ITALIA SRL - LPP52006640 SKINDICHT BLK-M 32X1.5 RAL 7035 LGY - 52006640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - nein
Glasfaserverstärkt - nein
Schlagfest - ja
Packung
50 ST
EAN
4044773428070
Artikelnummer
LPP52006640
Herstellernummer
52006640
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
SKINDICHT® BLK-M, tappi ciechi per la chiusura di fori pre-filettati, variante economica in polistirolo


