Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52006610 SKINDICHT BLK-M 16X1.5 RAL 7035 LGY - 52006610

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52006610 SKINDICHT BLK-M 16X1.5 RAL 7035 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773428377

Artikelnummer

LPP52006610

Herstellernummer

52006610

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

SKINDICHT® BLK-M, tappi ciechi per la chiusura di fori pre-filettati, variante economica in polistirolo