LAPP ITALIA SRL - LPP52006177 SKINDICHT BLK-GL-M 63X1.5 +O-RING LGY - 52006177

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
4044773431148
Artikelnummer
LPP52006177
Herstellernummer
52006177
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Glasfaserverstärkt:
ja
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Schlagfest:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)


