Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52006163 SKINDICHT BLK-GL-M 50X1.5 RAL 9005 BK - 52006163

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52006163 SKINDICHT BLK-GL-M 50X1.5 RAL 9005 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773431414

Artikelnummer

LPP52006163

Herstellernummer

52006163

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Glasfaserverstärkt:

ja

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Tappo a vite, marca , modello LPP52006163 - SKINDICHT BLK-GL-M 50X1 5 RAL 9005 BK