LAPP ITALIA SRL - LPP52006141 SKINDICHT BLK-GL-M 32X1.5 RAL 7001 SGY - 52006141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4044773431896
Artikelnummer
LPP52006141
Herstellernummer
52006141
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Glasfaserverstärkt:
ja
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Schlagfest:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)


