LAPP ITALIA SRL - LPP52006140 SKINDICHT BLK-GL-M 32X1.5 RAL 7035 LGY - 52006140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Halogenfrei - nein
Glasfaserverstärkt - ja
Packung
50 ST
EAN
4044773431919
Artikelnummer
LPP52006140
Herstellernummer
52006140
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
ja
SKINDICHT® BLK-GL-M, tappi di chiusura in poliammide rinforzata con fibre di vetro con elevata stabilità per la chiusura di fori prefilettati


