Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52006121 SKINDICHT BLK-GL-M 20X1.5 RAL 7001 SGY - 52006121

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52006121 SKINDICHT BLK-GL-M 20X1.5 RAL 7001 SGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773432343

Artikelnummer

LPP52006121

Herstellernummer

52006121

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Glasfaserverstärkt:

ja

Schlagfest:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

SKINDICHT® BLK-GL-M, tappi di chiusura in poliammide rinforzata con fibre di vetro con elevata stabilità per la chiusura di fori prefilettati