LAPP ITALIA SRL - LPP52006120 SKINDICHT BLK-GL-M 20X1.5 RAL 7035 LGY - 52006120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Halogenfrei - nein
Glasfaserverstärkt - ja
Packung
100 ST
EAN
4044773432374
Artikelnummer
LPP52006120
Herstellernummer
52006120
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
ja
SKINDICHT® BLK-GL-M, tappi di chiusura in poliammide rinforzata con fibre di vetro con elevata stabilità per la chiusura di fori prefilettati


