Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52006119 SKINDICHT BLK-GL-M 16X1.5 +O-RING SGY - 52006119

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52006119 SKINDICHT BLK-GL-M 16X1.5 +O-RING SGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773432404

Artikelnummer

LPP52006119

Herstellernummer

52006119

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Glasfaserverstärkt:

ja

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Tappi di chiusura; Tappi di chiusura; Misura della chiave: M 16; Poliammide; Privo di alogeni;