Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52006110 SKINDICHT BLK-GL-M 16X1.5 RAL 7035 LGY - 52006110

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52006110 SKINDICHT BLK-GL-M 16X1.5 RAL 7035 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Halogenfrei - nein

  • Glasfaserverstärkt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773432589

Artikelnummer

LPP52006110

Herstellernummer

52006110

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

ja

SKINDICHT® BLK-GL-M, tappi di chiusura in poliammide rinforzata con fibre di vetro con elevata stabilità per la chiusura di fori prefilettati