Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52006106 SKINDICHT BLK-GL-M 12X1.5 +O-RING BK - 52006106

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52006106 SKINDICHT BLK-GL-M 12X1.5 +O-RING BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773432664

Artikelnummer

LPP52006106

Herstellernummer

52006106

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Glasfaserverstärkt:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

SKINDICHT® BLK-GL-M, tappi di chiusura in poliammide rinforzata con fibre di vetro con elevata stabilità per la chiusura di fori prefilettati