Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52005950 SKINDICHT BLK PG 9 RAL 7035 LGY - 52005950

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52005950 SKINDICHT BLK PG 9 RAL 7035 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - nein

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773433692

Artikelnummer

LPP52005950

Herstellernummer

52005950

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

SKINDICHT® BLK / BLK-GL, tappo di chiusura con filettatura di raccordo PG per la chiusura di fori prefilettati