Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52005750 SKINDICHT O-RING PG 21 (26X2) NBR - 52005750

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52005750 SKINDICHT O-RING PG 21 (26X2) NBR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 26 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 2 mm

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773434491

Artikelnummer

LPP52005750

Herstellernummer

52005750

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

26 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

SKINDICHT® O-ring FKM PG, anello di tenuta per temperature elevate, resistente a oli, solventi, acidi ed agenti chimici, filetto PG