LAPP ITALIA SRL - LPP52005740 SKINDICHT O-RING PG 13.5 (18X1.5) NBR - 52005740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 18 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.5 mm
Packung
100 ST
EAN
4044773434538
Artikelnummer
LPP52005740
Herstellernummer
52005740
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.5 mm
SKINDICHT® O-ring FKM PG, anello di tenuta per temperature elevate, resistente a oli, solventi, acidi ed agenti chimici, filetto PG


