Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52004130 SKINDICHT SE PG 16 - 52004130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gewindelänge - 7.2 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773437737

Artikelnummer

LPP52004130

Herstellernummer

52004130

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP55

Gewindelänge:

7.2 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

90°-Winkel

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

22 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINDICHT® SE, pressacavo angolare resistente alla corrosione, facile da installare, con guarnizione settoriale e ingresso cavo completamente sicuro