Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52004000 SKINDICHT ME PG 9/11 - 52004000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52004000 SKINDICHT ME PG 9/11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Gewindelänge - 6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773437867

Artikelnummer

LPP52004000

Herstellernummer

52004000

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Schutzart (IP):

sonstige

Gewindelänge:

6 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

20 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-60...200 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINDICHT® ME, espansore in ottone nichelato con filettatura di raccordo PG per connettori industriali