Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52003530 SKINDICHT SM PG 16 LOCKNUT - 52003530

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52003530 SKINDICHT SM PG 16 LOCKNUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773438451

Artikelnummer

LPP52003530

Herstellernummer

52003530

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

SKINDICHT® SM, controdadi per custodie con pareti sottili con fori passanti per il fissaggio di pressacavi