Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52003430 SKINDICHT BL PG 21 - 52003430

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52003430 SKINDICHT BL PG 21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Halogenfrei - ja

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773438543

Artikelnummer

LPP52003430

Herstellernummer

52003430

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Werkstoffgüte:

Messing