Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52002030 SKINDICHT SNR PG 13/13 BEND PROTECTION - 52002030

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52002030 SKINDICHT SNR PG 13/13 BEND PROTECTION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Werkstoff - Gummi

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773411669

Artikelnummer

LPP52002030

Herstellernummer

52002030

Hersteller

LPP

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff:

Gummi

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe