Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52002010 SKINDICHT SNR PG 13/9 BEND PROTECTION - 52002010

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52002010 SKINDICHT SNR PG 13/9 BEND PROTECTION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Werkstoff - Gummi

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773411829

Artikelnummer

LPP52002010

Herstellernummer

52002010

Hersteller

LPP

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff:

Gummi

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Manicotti antipiega; Manicotti antipiega; Clear width: 9mm; Gomma cloroprenica; CR; nero