Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP51730201 SKINDICHT VENT 12X1.5 BK PLUS

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP51730201 SKINDICHT VENT 12X1.5 BK PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 10 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4044776555636

Artikelnummer

LPP51730201

Herstellernummer

51730201

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

schwarz

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Teilbare Verschraubung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINDICHT® VENT PA6, componente di compensazione della pressione metrico in plastica e componente di chiusura a ingombro ridotto e elevata portata d’ariaElemento di compensazione della pressione con tecnologia a membrana