LAPP ITALIA SRL - LPP51730060 SKINDICHT KUS PG 11/9 - 51730060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 15
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 18
Packung
50 ST
EAN
4044773422986
Artikelnummer
LPP51730060
Herstellernummer
51730060
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
15
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
18
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Gewindemaß PG Innengewinde:
9




