LAPP ITALIA SRL - LPP51730030 SKINDICHT KUK PG 16/11 REDUCER - 51730030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Kunststoff
Vernickelt - nein
Explosionsgeschützt - nein
Packung
50 ST
EAN
4044773423143
Artikelnummer
LPP51730030
Herstellernummer
51730030
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
SKINDICHT® KU, KUS, KUK, riduttori in poliammide, rinforzati con fibre di vetro per la massima stabilità meccanica con filettatura di raccordo PG


