Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4726125/100 X07Z-K 90?C 1X10 GN - 4726125/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4726125/100 X07Z-K 90?C 1X10 GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 100 M

EAN

4044774732251

Artikelnummer

LPP4726125/100

Herstellernummer

4726125/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

8

Leiterdurchmesser:

3.57 mm

Schirm:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

90 °C

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

grün

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

28.4 mm

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4726125/100 - X07Z-K 90 C 1X10 GN