Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4726082/100 H07Z-K 90?C 1X2,5 PK - 4726082/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4726082/100 H07Z-K 90?C 1X2,5 PK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 100 M

EAN

4044774731667

Artikelnummer

LPP4726082/100

Herstellernummer

4726082/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Farbe:

rosa

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...90 °C

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

4.3 mm

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4726082/100 - H07Z-K 90 C 1X2 5 PK