Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4726053/100 H07Z-K 90?C 1X4 WH - 4726053/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4726053/100 H07Z-K 90?C 1X4 WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 100 M

EAN

4044774731148

Artikelnummer

LPP4726053/100

Herstellernummer

4726053/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

2.25 mm

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Farbe:

weiß

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...90 °C

Schutzhülle:

ohne

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

4.9 mm

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Armonizzato; privo di alogeni per proteggere le persone, l'ambiente e i beni materialiH07Z-K 90°C, , conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750VCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cprPrivo di alogeni e armonizzato (HAR)Per temperature ambiente estese e sezioni di conduttori maggiori vedi ÖLFLEX® HEAT 125 SC