LAPP ITALIA SRL - LPP4726041/100 H07Z-K 90?C 1X1,5 RD - 4726041/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Material - Kupfer
Packung
100 M
EAN
4044774730929
Artikelnummer
LPP4726041/100
Herstellernummer
4726041/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
16
Leiterdurchmesser:
1.38 mm
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
rot
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...90 °C
Schutzhülle:
ohne
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
3.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15...90 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


