Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4726027 H07Z-K 90?C 1X25 BU - 4726027

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4726027 H07Z-K 90?C 1X25 BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773733143

Artikelnummer

LPP4726027

Herstellernummer

4726027

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

4

Leiterdurchmesser:

5.64 mm

Schirm:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

90 °C

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

blau

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

10.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

53 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...90 °C

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Armonizzato; privo di alogeni per proteggere le persone, l'ambiente e i beni materialiH07Z-K 90°C, , conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750VCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cprPrivo di alogeni e armonizzato (HAR)Per temperature ambiente estese e sezioni di conduttori maggiori vedi ÖLFLEX® HEAT 125 SC