LAPP ITALIA SRL - LPP4600028 OLFLEX STATIC CY BLACK 1X95 - 4600028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Packung
1 M
EAN
4044773481310
Artikelnummer
LPP4600028
Herstellernummer
4600028
Hersteller
LPP
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


