Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4571111 X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X25 TRNSP

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4571111 X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X25 TRNSP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773462364

Artikelnummer

LPP4571111

Herstellernummer

4571111

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Leiter-Material:

Kupfer

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...55 °C

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

9.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...55 °C

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Corda di terra per collegamenti equipotenziali X00V3-DCavo flessibile per collegamenti equipotenziali e la messa a terra, anche di sicurezza durante la manutenzioneCavo unipolare speciale X00V3-D, cavo di messa a terra e cortocircuito, flessibile abasse temperature -25°C, guaina esterna in PVC trasparenteMessa a terra, cortocircuitazione prima della manutenzioneFlessibile alle basse temperature