Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4560036S/100 LIFY 1X1,5 RD - 4560036S/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4560036S/100 LIFY 1X1,5 RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Nennspannung U0 - 750 V

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Farbe - rot

  • Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -15...70 °C

Packung

  • 100 M

EAN

4044774684864

Artikelnummer

LPP4560036S/100

Herstellernummer

4560036S/100

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Nennspannung U0:

750 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

rot

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...70 °C

Bewehrung/Armierung:

Draht

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...70 °C

Nennspannung U:

750 V

Conduttori unipolari extra flessibili alle basse temperature classe 6 per apparecchi di misuraLiFY 1 kV Cavo di alimentazione e comando, LIFY, 1 kV, cavo unipolare speciale PVC, cavo di misurazione intrecciato con elevata precisione/estremamente flessibile, parete isolante rinforzata, protetto fino a 1 kV, max +70 °CExtra flessibile / fili sottilissimi