LAPP ITALIA SRL - LPP4560034S/100 LIFY 1X1,5 BU - 4560034S/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Material - Kupfer
Schirm - nein
Packung
100 M
EAN
4044774684857
Artikelnummer
LPP4560034S/100
Herstellernummer
4560034S/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
blau
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...70 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Außendurchmesser ca.:
3.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15...70 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


