Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4530101 LIYCY 1X0,14

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4530101 LIYCY 1X0,14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Schirm - ja

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 100 M

EAN

4044773406313

Artikelnummer

LPP4530101

Herstellernummer

4530101

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.14 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Schirm:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

schwarz

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Außendurchmesser ca.:

2.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Nennspannung U:

49.9 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Monoconduttori LiYCYConduttore unipolare schermato in PVCMonoconduttori LiYCYCavo unipolare LiYCY, schermato PVC a norma VDE 0812, utilizzo in quadri elettrici e ambienti sensibili CEM