LAPP ITALIA SRL - LPP4521007 H07V-K 1X150 GNYE - 4521007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 150 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiterdurchmesser - 15.2 mm
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
4044773422115
Artikelnummer
LPP4521007
Herstellernummer
4521007
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
150 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiterdurchmesser:
15.2 mm
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
5...70 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Außendurchmesser ca.:
22.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...80 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein





