Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4520084 H07V-K 1X6 PK - 4520084

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4520084 H07V-K 1X6 PK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773425840

Artikelnummer

LPP4520084

Herstellernummer

4520084

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

rosa

Ader-Farbe:

rosa

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein