LAPP ITALIA SRL - LPP4520041 H07V-K 1X1,5 RD - 4520041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Material - Kupfer
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
4044773428704
Artikelnummer
LPP4520041
Herstellernummer
4520041
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
rot
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
3.1 mm
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein





