LAPP ITALIA SRL - LPP4520011K H07V-K EMBOSS 1X1,5 BK - 4520011K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Schirm - nein
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1500 M
EAN
4044773430868
Artikelnummer
LPP4520011K
Herstellernummer
4520011K
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Außendurchmesser ca.:
3.4 mm
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


