Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4512442S/250 X05V-K 2CHELIX 1X0,75 WHBU - 4512442S/250

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4512442S/250 X05V-K 2CHELIX 1X0,75 WHBU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • AWG-Größe - 20

Packung

  • 250 M

EAN

4044774701158

Artikelnummer

LPP4512442S/250

Herstellernummer

4512442S/250

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

20

Leiterdurchmesser:

0.98 mm

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

sonstige

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Conduttori per cablaggi bicolore X05V-KPreviousNext Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobinaCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cprPVC bicolore a spirale