LAPP ITALIA SRL - LPP4512423S/250 X05V-K 2CHELIX 1X1 RDWH - 4512423S/250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Leiter-Material - Kupfer
Leiterdurchmesser - 1.13 mm
Packung
250 M
EAN
4044774701103
Artikelnummer
LPP4512423S/250
Herstellernummer
4512423S/250
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiterdurchmesser:
1.13 mm
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
verschiedene
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
2.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5...70 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein





