Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4512303S/250 X05V-K 2CHELIX 1X1 YEBK - 4512303S/250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

  • Nennspannung U - 500 V

Packung

  • 250 M

EAN

4044774700748

Artikelnummer

LPP4512303S/250

Herstellernummer

4512303S/250

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Nennspannung U:

500 V

Conduttori per cablaggi bicolore X05V-KPreviousNext Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobinaCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cprPVC bicolore a spirale